株洲工具
超硬スクエアエンドミル 2枚刃 アルミ加工用
用途
側面加工、肩削り、溝加工
材質
超硬
刃数
2
表面処理
ノンコート
ねじれ角(°)
55
適合被削材種
アルミ:◎
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53530445
AL-2E-D2.0
2
4
6
50
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53530454
AL-2E-D3.0
3
6
9
50
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53530463
AL-2E-D4.0
4
6
12
50
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53530479
AL-2E-D5.0
5
6
15
50
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53530488
AL-2E-D6.0
6
6
18
60
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53530497
AL-2E-D8.0
8
8
20
60
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53530506
AL-2E-D10.0
10
10
30
75
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53530515
AL-2E-D12.0
12
12
32
75
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53530524
AL-2E-D16.0
16
16
45
100
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53530533
AL-2E-D20.0
20
20
45
100
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください