株洲工具
超硬スクエアエンドミル 2枚刃 アルミ加工用 ロング刃長
用途
側面加工、肩削り、溝加工
材質
超硬
刃数
2
表面処理
ノンコート
ねじれ角(°)
55
適合被削材種
アルミ:◎
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53530549
AL-2EL-D3.0
3
6
12
60
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53530558
AL-2EL-D4.0
4
6
16
60
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53530567
AL-2EL-D5.0
5
6
20
60
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53530576
AL-2EL-D6.0
6
6
25
75
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53530585
AL-2EL-D8.0
8
8
32
75
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53530594
AL-2EL-D10.0
10
10
45
100
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53530603
AL-2EL-D12.0
12
12
45
100
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53530619
AL-2EL-D16.0
16
16
65
150
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53530628
AL-2EL-D20.0
20
20
75
150
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください