株洲工具
超硬スクエアエンドミル 3枚刃 アルミ加工用
用途
側面加工、肩削り、溝加工
材質
超硬
刃数
3
表面処理
ノンコート
ねじれ角(°)
45
適合被削材種
アルミ:◎
内容量
1本
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53530637
AL-3E-D1.0
1
4
3
50
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53530646
AL-3E-D2.0
2
4
6
50
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53530664
AL-3E-D4.0
4
6
12
50
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
53530673
AL-3E-D5.0
5
6
15
50
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
53530689
AL-3E-D6.0
6
6
18
60
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
53530698
AL-3E-D8.0
8
8
20
60
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
53530707
AL-3E-D10.0
10
10
30
75
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
53530716
AL-3E-D12.0
12
12
32
75
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53530725
AL-3E-D16.0
16
16
45
100
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53530734
AL-3E-D20.0
20
20
45
100
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53530655
AL-3E-D3.0
3
6
9
50
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください