株洲工具
超硬スクエアエンドミル 3枚刃 汎用加工用
(1件のレビュー)
用途
側面加工、肩削り、溝加工
材質
超硬
刃数
3
表面処理
TiAlN コーティング
ねじれ角(°)
45
適合被削材種
炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、プリハードン鋼・焼入鋼~40HRC:◎、ステンレス、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53530908
GM-3E-D2.0
2
6
6
50
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
53530917
GM-3E-D3.0
3
6
8
50
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
53530926
GM-3E-D3.0S
3
4
8
50
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
53530935
GM-3E-D4.0
4
6
11
50
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
53530944
GM-3E-D5.0
5
6
13
50
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
53530953
GM-3E-D6.0
6
6
16
50
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
53530969
GM-3E-D8.0
8
8
20
60
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
53530978
GM-3E-D10.0
10
10
25
75
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
53530987
GM-3E-D12.0
12
12
30
75
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
53530996
GM-3E-D14.0
14
14
32
75
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53531005
GM-3E-D16.0
16
16
45
100
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
53531014
GM-3E-D20.0
20
20
45
100
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください