株洲工具
超硬スクエアエンドミル 4枚刃 汎用加工用 超ロング刃長
用途
側面加工、肩削り、溝加工
材質
超硬
刃数
4
表面処理
TiAlN コーティング
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、プリハードン鋼・焼入鋼~40HRC:◎、ステンレス、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53531023
GM-4EX-D3.0-G
3
6
20
75
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
53531039
GM-4EX-D6.0-G
6
6
30
75
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
53531048
GM-4EX-D8.0-G
8
8
40
100
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
53531057
GM-4EX-D10.0-G
10
10
50
110
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
53531066
GM-4EX-D12.0-G
12
12
50
110
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
53531075
GM-4EX-D16.0-G
16
16
70
150
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
欠品中
返品不可
53531084
GM-4EX-D20.0-G
20
20
75
150
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください