株洲工具
超硬スクエアエンドミル 6枚刃 汎用加工用
用途
側面加工、肩削り、溝加工
材質
超硬
刃数
6
表面処理
TiAlN コーティング
ねじれ角(°)
45
適合被削材種
炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、プリハードン鋼・焼入鋼~40HRC:◎、ステンレス、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53531093
GM-6E-D6.0
6
6
18
60
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53531109
GM-6E-D8.0
8
8
20
60
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53531118
GM-6E-D10.0
10
10
30
75
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月中旬
53531127
GM-6E-D12.0
12
12
32
75
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53531136
GM-6E-D16.0
16
16
40
100
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53531145
GM-6E-D20.0
20
20
45
100
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください