株洲工具
超硬スクエアエンドミル 6枚刃 汎用加工用 ロング刃長
用途
側面加工、肩削り、溝加工
材質
超硬
刃数
6
表面処理
TiAlN コーティング
ねじれ角(°)
45
適合被削材種
炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、プリハードン鋼・焼入鋼~40HRC:◎、ステンレス、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53531154
GM-6EL-D6.0
6
6
24
75
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53531163
GM-6EL-D8.0
8
8
32
75
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53531179
GM-6EL-D10.0
10
10
40
100
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53531188
GM-6EL-D12.0
12
12
45
100
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53531197
GM-6EL-D16.0
16
16
64
150
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53531206
GM-6EL-D20.0
20
20
75
150
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください