曜日別特売

超硬ボールエンドミル 2枚刃 高硬度鋼加工用 ロング刃長

超硬ボールエンドミル 2枚刃 高硬度鋼加工用 ロング刃長 - 株洲工具超硬ボールエンドミル 2枚刃 高硬度鋼加工用 ロング刃長 - 株洲工具
用途曲面加工、ポケット加工、R溝加工材質超硬刃数2表面処理AlTiN コーティングねじれ角(°)35適合被削材種プリハードン鋼・焼入鋼 55HRC~68HRC:◎、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○内容量1本
全9種類を絞り込む
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53531215HM-2BL-R1.026475
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
53531224HM-2BL-R1.536675
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
53531233HM-2BL-R2.046875
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
53531258HM-2BL-R4.081016100
オープン
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53531267HM-2BL-R5.0101020100
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
53531276HM-2BL-R6.0121224100
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53531285HM-2BL-R7.0141428100
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53531294HM-2BL-R8.0161632150
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53531249HM-2BL-R2.5561075
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする