株洲工具
超硬スクエアエンドミル 2枚刃 高硬度鋼加工用
用途
側面加工、肩削り、溝加工
材質
超硬
刃数
2
表面処理
AlTiN コーティング
ねじれ角(°)
35
適合被削材種
プリハードン鋼・焼入鋼 55HRC~68HRC:◎、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
内容量
1本
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53531416
HM-2E-D1.5S
1.5
4
4
50
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53531425
HM-2E-D2.0
2
6
6
50
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53531434
HM-2E-D2.0S
2
4
6
50
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53531443
HM-2E-D3.0
3
6
8
50
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53531459
HM-2E-D3.5
3.5
6
10
50
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53531468
HM-2E-D4.0
4
6
11
50
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53531477
HM-2E-D4.5
4.5
6
11
50
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53531486
HM-2E-D5.0
5
6
13
50
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53531495
HM-2E-D5.5
5.5
6
16
50
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53531504
HM-2E-D6.0
6
6
16
50
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53531513
HM-2E-D7.0
7
8
20
60
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53531529
HM-2E-D8.0
8
8
20
60
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53531538
HM-2E-D9.0
9
10
22
75
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53531547
HM-2E-D10.0
10
10
25
75
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53531556
HM-2E-D12.0
12
12
30
75
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53531565
HM-2E-D14.0
14
14
32
75
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53531574
HM-2E-D16.0
16
16
45
100
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53531583
HM-2E-D18.0
18
18
45
100
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53531599
HM-2E-D20.0
20
20
45
100
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください