株洲工具
超硬スクエアエンドミル 4枚刃 高硬度鋼加工用
用途
側面加工、肩削り、溝加工
材質
超硬
刃数
4
表面処理
AlTiN コーティング
ねじれ角(°)
45
適合被削材種
プリハードン鋼・焼入鋼 55HRC~68HRC:◎、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
内容量
1本
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53531644
HM-4E-D2.5S
2.5
4
8
50
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
55日以内出荷
返品不可
53531653
HM-4E-D3.0
3
6
8
50
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53531669
HM-4E-D3.5
3.5
6
10
50
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53531678
HM-4E-D4.0
4
6
11
50
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53531687
HM-4E-D4.5
4.5
6
11
50
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53531696
HM-4E-D5.0
5
6
13
50
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53531705
HM-4E-D5.5
5.5
6
16
50
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53531714
HM-4E-D6.0
6
6
16
50
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
53531723
HM-4E-D7.0
7
8
20
60
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53531739
HM-4E-D8.0
8
8
20
60
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53531748
HM-4E-D9.0
9
10
22
75
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53531757
HM-4E-D10.0
10
10
25
75
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53531766
HM-4E-D11.0
11
12
26
75
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53531775
HM-4E-D12.0
12
12
30
75
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
53531784
HM-4E-D14.0
14
14
32
75
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53531793
HM-4E-D16.0
16
16
45
100
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53531809
HM-4E-D18.0
18
18
45
100
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53531818
HM-4E-D20.0
20
20
45
100
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください