超硬ラジアスエンドミル 4枚刃 高硬度鋼加工用

超硬ラジアスエンドミル 4枚刃 高硬度鋼加工用 - 株洲工具超硬ラジアスエンドミル 4枚刃 高硬度鋼加工用 - 株洲工具
用途隅R側面加工、曲面加工、隅R溝加工材質超硬刃数4表面処理AlTiN コーティングねじれ角(°)35適合被削材種プリハードン鋼・焼入鋼 55HRC~68HRC:◎、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○刃径公差(mm)0~-0.020内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53531836HM-4R-D5.0R1.05613501
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
53531845HM-4R-D8.0R1.08820602
オープン
4,698
5,168(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月中旬
53531854HM-4R-D10.0R1.0101025752
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
53531863HM-4R-D12.0R0.5121230752
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53531879HM-4R-D12.0R1.0121230752
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53531888HM-4R-D12.0R2.0121230752
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53531897HM-4R-D12.0R3.0121230752
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする