株洲工具
超硬スクエアエンドミル 6枚刃 高硬度鋼加工用
用途
側面加工、肩削り、溝加工
材質
超硬
刃数
6
表面処理
AlTiN コーティング
ねじれ角(°)
45
適合被削材種
プリハードン鋼・焼入鋼 55HRC~68HRC:◎、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53531906
HM-6E-D6.0
6
6
18
60
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
53531924
HM-6E-D10.0
10
10
30
75
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53531933
HM-6E-D12.0
12
12
32
75
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53531949
HM-6E-D16.0
16
16
40
100
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53531958
HM-6E-D20.0
20
20
45
100
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53531915
HM-6E-D8.0
8
8
20
60
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください