株洲工具
超硬ボールエンドミル 2枚刃 高性能汎用加工用 テーパネック
用途
深堀り溝加工
刃径(Φmm)
4
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
4
刃数
2
全長(mm)
110
表面処理
NaNo TiAlN コーティング
ボール半径R(mm)
2
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、プリハードン鋼・焼入鋼 40HRC~55HRC:◎、ステンレス、チタン合金、耐熱合金:○
刃径公差(mm)
0~-0.020
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53532003
PM-2BC10-R2.0-M60
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください