曜日別特売

超硬スクエアエンドミル 4枚刃 高性能汎用加工用

超硬スクエアエンドミル 4枚刃 高性能汎用加工用 - 株洲工具超硬スクエアエンドミル 4枚刃 高性能汎用加工用 - 株洲工具
用途側面加工、肩削り、溝加工材質超硬刃数4表面処理NaNo TiAlN コーティングねじれ角(°)45適合被削材種炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、プリハードン鋼・焼入鋼 40HRC~55HRC:◎、ステンレス、チタン合金、耐熱合金:○内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53532116PM-4E-D4.0461150
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
53532125PM-4E-D6.0661650
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
53532134PM-4E-D8.0882060
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
53532143PM-4E-D10.010102575
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
53532159PM-4E-D11.011122675
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
53532168PM-4E-D12.012123075
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
53532177PM-4E-D16.0161645100
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
53532186PM-4E-D20.0202045100
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする