株洲工具
超硬スクエアエンドミル 6枚刃 高性能汎用加工用
用途
側面加工、肩削り、溝加工
刃径(Φmm)
12
シャンク径(Φmm)
12
材質
超硬
刃長(mm)
35
刃数
6
全長(mm)
75
表面処理
NaNo TiAlN コーティング
ねじれ角(°)
45
適合被削材種
炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、プリハードン鋼・焼入鋼 40HRC~55HRC:◎、ステンレス、チタン合金、耐熱合金:○
刃径公差(mm)
0~-0.030
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53532204
PM-6E-D12.0
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください