株洲工具
超硬スクエアエンドミル 3枚刃 難削材加工用
用途
側面加工、肩削り、溝加工
材質
超硬
刃数
3
表面処理
AlTiN コーティング
ねじれ角(°)
45
適合被削材種
炭素鋼、合金鋼、ステンレス:◎
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53532213
SM-3E-D3.0
3
6
8
50
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53532229
SM-3E-D4.0
4
6
11
50
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53532238
SM-3E-D5.0
5
6
13
50
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53532247
SM-3E-D6.0
6
6
16
50
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53532256
SM-3E-D7.0
7
8
20
60
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53532265
SM-3E-D8.0
8
8
20
60
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53532274
SM-3E-D10.0
10
10
25
75
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53532283
SM-3E-D12.0
12
12
30
75
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください