超硬スクエアエンドミル 4枚刃 高性能汎用加工用 不等リード

超硬スクエアエンドミル 4枚刃 高性能汎用加工用 不等リード - 株洲工具超硬スクエアエンドミル 4枚刃 高性能汎用加工用 不等リード - 株洲工具
用途側面加工、肩削り、溝加工材質超硬刃数4表面処理AlTiN コーティングねじれ角(°)38,41適合被削材種炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、プリハードン鋼・焼入鋼 40HRC~55HRC:◎、ステンレス、チタン合金、耐熱合金:○内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53532308UM-4E-D6.0661650
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
53532317UM-4E-D8.0882060
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
53532326UM-4E-D10.010102575
オープン
5,498
6,048(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月中旬
53532335UM-4E-D12.012123075
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
53532344UM-4E-D16.0161645100
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53532353UM-4E-D20.0202045100
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53532299UM-4E-D4.0461150
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする