株洲工具
旋削用超硬チップ TNMG
用途
旋削加工
形状
三角形
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
表面処理
適合被削材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53533096
TNMG160404-DF/YBC152
YBC152
CVD コーティング
P種
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53533105
TNMG160404-DF/YBC252
YBC252
CVD コーティング
P種
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53533114
TNMG160404-DM/YBC152
YBC152
CVD コーティング
P種
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53533123
TNMG160404-DM/YBC252
YBC252
CVD コーティング
P種
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53533139
TNMG160404-DM/YBD152
YBD152
CVD コーティング
K種
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53533148
TNMG160404-DM/YBD252
YBD252
CVD コーティング
K種
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53533166
TNMG160404-EM/YBG205
YBG205
PVD コーティング
P種、M種
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53533184
TNMG160408/YBC252
YBC252
CVD コーティング
P種
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53533193
TNMG160408-DF/YBC252
YBC252
CVD コーティング
P種
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53533209
TNMG160408-DM/YBC152
YBC152
CVD コーティング
P種
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53533218
TNMG160408-DM/YBC252
YBC252
CVD コーティング
P種
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53533227
TNMG160408-DM/YBD252
YBD252
CVD コーティング
K種
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53533245
TNMG160408-PM/YBC252
YBC252
CVD コーティング
P種
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
53533254
TNMG160408-PM/YBD152
YBD152
CVD コーティング
K種
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53533263
TNMG160408-PM/YBD252
YBD252
CVD コーティング
K種
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53533288
TNMG160412-DM/YBC152
YBC152
CVD コーティング
P種
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53533297
TNMG160412-DM/YBC252
YBC252
CVD コーティング
P種
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53533306
TNMG160412-PM/YBD152
YBD152
CVD コーティング
K種
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53533236
TNMG160408-EM/YBG205
YBG205
PVD コーティング
P種、M種
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
欠品中
返品不可
53533157
TNMG160404-DM/YBM251
YBM251
CVD コーティング
M種
オープン
取扱い終了
返品不可
53533175
TNMG160408/YBC152
YBC152
CVD コーティング
P種
オープン
取扱い終了
返品不可
53533279
TNMG160412/YBC252
YBC252
CVD コーティング
P種
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください