TAKIGEN(タキゲン)
重量用低床型キャスター
耐衝撃性が良く過酷な使用にも耐えられ、しかも軽量です。
耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れています。
車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で機動性に優れています。
用途
コンピュータ・コピー機・計測機器・精密機器
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(車輪)
エンプラ
許容荷重(kN)
2.94
製品質量(g)
620
標準色
ブラック
表面仕上げ
本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
31058
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(L1×W1)(mm)
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法P1×P2(mm)
寸法W(mm)
寸法d(Φmm)
寸法t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53467673
K-600HB2-65-EP
111×71
65
92
91×47
38
10.5
2.9
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください