HEIKO
ショルダーバッグ 50枚
マチ(mm)
100
高さ(mm)
420
仕様
口ボール・底ボール付 ハトメ付
材質
未晒クラフト紙
種類
手提げ袋
紙厚(g/m
2
)
120
手紐
アクリル平紐
内容量
1箱(10枚×5パック)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53515273
クラフト
520
¥
11,500
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53515289
クラフト
600
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください