HEIKO
紙袋 Pスムース 25-19 300枚
奥行(mm)
190
幅(mm)
250
高さ(mm)
210
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×190×210
質量(g/枚)
50
内容量
1箱(25枚×12パック)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53515858
茶無地
末晒100g/m
2
3155304
¥
50,400
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53515867
白無地
片艶100g/m
2
3155300
¥
50,400
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53515876
未晒チェッカー
末晒100g/m
2
3155303
¥
48,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください