HEIKO
紙袋 Hフラットチャームバッグ カラー 200枚
内容量
1箱(50枚×4パック)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
奥行(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53515885
未晒ブラウン
150
220
210
ブラウン
末晒100g/m
2
¥
14,400
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53515894
未晒ネイビー
150
220
210
ネイビー
末晒100g/m
2
¥
14,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53515903
未晒ブラウン
180
280
220
ブラウン
末晒120g/m
2
¥
19,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53515919
未晒ネイビー
180
280
220
ネイビー
末晒120g/m
2
¥
19,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください