HEIKO
紙袋 PBスムース 50枚
材質
コート紙
種類
手提げ袋
持ち手
アクリル製
内容量
1箱(10枚×5パック)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マチ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53515955
PBスムースMー1 MTワイン
120
220
265
MTワイン
220×120×265
¥
10,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53515928
PBスムースS-1 キン
70
180
250
金
180×70×250
¥
8,750
取扱い終了
返品不可
53515937
PBスムースS-1 MTワイン
70
180
250
MTワイン
180×70×250
¥
8,750
取扱い終了
返品不可
53515946
PBスムースMー1 キン
120
220
265
金
220×120×265
¥
10,500
取扱い終了
返品不可
53515964
PBスムースMー1 クロ
120
220
265
黒
220×120×265
¥
10,500
取扱い終了
返品不可
53515973
PBスムースMー1 シロ
120
220
265
白
220×120×265
¥
10,500
取扱い終了
返品不可
53515989
PBスムースM-1 シコン
120
220
265
紫紺
220×120×265
¥
10,500
取扱い終了
返品不可
53515998
PBスムースS-1 クロ
70
180
250
黒
180×70×250
¥
8,750
取扱い終了
返品不可
53516007
PBスムースS-1 シロ
70
180
250
白
180×70×250
¥
8,750
取扱い終了
返品不可
53516016
PBスムースS-1 シコン
70
180
250
紫紺
180×70×250
¥
8,750
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください