HEIKO
紙袋 T型チャームバッグ W3 100枚
奥行(mm)
260
幅(mm)
340
高さ(mm)
300
色
白無地
タイプ
晒140g/m
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×260×300
質量(g/枚)
136
メーカー商品コード
3160800
内容量
1箱(10枚×10パック)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53516025
白無地
¥
24,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください