曜日別特売

大型レジ袋

大型レジ袋 - HEIKO大型レジ袋 - HEIKO大型レジ袋 - HEIKO大型レジ袋 - HEIKO大型レジ袋 - HEIKO大型レジ袋 - HEIKO大型レジ袋 - HEIKO大型レジ袋 - HEIKO
厚さ(mm)0.028種類レジ袋
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
幅(mm)
サイズ
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53516217乳白色 M1箱(50枚×20パック)乳白HDPE乳白原反360(540)M800
46,000
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53516235乳白色 ML1箱(50枚×10パック)乳白HDPE乳白原反500(700)ML750
27,500
21,980
24,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月24日
53516244乳白色 L1箱(50枚×10パック)乳白HDPE乳白原反500(700)L900
33,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53516226ナチュラル M1箱(50枚×20パック)ナチュラルHDPEナチュラル原反360BIG800
34,000
取扱い終了
返品不可
53516253ナチュラル L1箱(50枚×10パック)ナチュラルHDPEナチュラル原反500BIG L900
25,000
取扱い終了
返品不可
53516269シルバー M1箱(50枚×20パック)シルバーHDPE着色原反360BIG800
50,000
取扱い終了
返品不可
53516278シルバー L1箱(50枚×10パック)シルバーHDPE着色原反500BIG L900
35,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする