HEIKO
EFハンド ナチュラル
材質
HDPEナチュラル原反
色
ナチュラル(半透明)
種類
レジ袋
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
幅(mm)
サイズ
高さ(mm)
マチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53516865
3S
1箱(100枚×80パック)
0.012
150(240)
3S
310
90
¥
14,400
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53516874
SS
1箱(100枚×80パック)
0.012
160(250)
SS
340
90
¥
16,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53516883
S
1箱(100枚×40パック)
0.012
180(290)
S
380
110
¥
10,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53516899
M
1箱(100枚×40パック)
0.012
215(340)
M
430
125
¥
13,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53516908
L
1箱(100枚×20パック)
0.014
255(390)
L
480
135
¥
10,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53516917
LL
1箱(100枚×10パック)
0.017
295(440)
LL
530
145
¥
7,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53516926
3L
1箱(100枚×10パック)
0.02
345(490)
3L
580
145
¥
9,700
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください