ナチュラルボックス 50箱

ナチュラルボックス 50箱 - HEIKOナチュラルボックス 50箱 - HEIKOナチュラルボックス 50箱 - HEIKOナチュラルボックス 50箱 - HEIKOナチュラルボックス 50箱 - HEIKOナチュラルボックス 50箱 - HEIKOナチュラルボックス 50箱 - HEIKOナチュラルボックス 50箱 - HEIKO
(1件のレビュー)
材質ダンボール(Eフルート 約1.5mm)内容量1箱(10箱×5パック)
全23種類を絞り込む
内寸法(縦×横×高さ)(mm)
23種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
組立方法
内寸法(縦×横×高さ)(mm)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53517249No.1サック式100×100×1006200110
5,500
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
53517258No.2サック式165×165×1056200210
8,000
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
53517267No.11組立式(フタ・身一体式)120×200×706201110
9,500
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
53517276No.3組立式(フタ・身一体式)140×230×856200310
10,750
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
53517285No.14組立式(フタ・身一体式)165×275×606201410
10,750
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
53517294No.4組立式(フタ・身一体式)200×200×806200410
11,250
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53517303No.17組立式(フタ・身一体式)220×320×606201710
13,750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53517319No.8組立式(フタ・身一体式)258×373×776200810
14,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53517328No.7組立式(フタ・身一体式)220×320×906200710
14,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53517337No.6組立式(フタ・身一体式)190×300×1156200610
15,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53517346No.9組立式(フタ・身一体式)280×400×1106200910
20,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53517355No.19組立式(フタ・身一体式)225×225×806201910
13,750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53517364No.23組立式(フタ・身一体式)260×317×1006202310
17,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53517373NO.13組立式(フタ・身一体式)150×220×1406201310
17,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53517389No.5組立式(フタ・身一体式)290×290× 906200510
14,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53517398No.10組立式(フタ・身一体式)110×275×606201010
9,500
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
53517407No.12組立式(フタ・身一体式)110×335×956201210
13,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53517416No.15組立式(フタ・身一体式)180×180×706201510
11,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53517425No.16組立式(フタ・身一体式)180×290×1406201610
19,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53517434No.18組立式(フタ・身一体式)220×320×1506201810
24,750
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53517443No.20組立式(フタ・身一体式)210×210×356202010
9,250
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
53517459No.21組立式(フタ・身一体式)280×280×356202110
11,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53517468No.22組立式(フタ・身一体式)255×255×906202210
15,750
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53517443
2022-08-26
用途: 商品梱包
製造業

ぴったりサイズ
見た目も豪華でよかったです
理想的、組み立て簡単

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする