曜日別特売

白無地汎用ボックス 100箱

白無地汎用ボックス 100箱 - HEIKO白無地汎用ボックス 100箱 - HEIKO白無地汎用ボックス 100箱 - HEIKO白無地汎用ボックス 100箱 - HEIKO白無地汎用ボックス 100箱 - HEIKO白無地汎用ボックス 100箱 - HEIKO白無地汎用ボックス 100箱 - HEIKO白無地汎用ボックス 100箱 - HEIKO
ホワイト材質裏白カード紙紙厚(g/m2)350内容量1箱(10箱×10パック)
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
内寸法(mm)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53517696No.8110/枚70×100×206838100
5,500
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
53517705No.8318/枚90×140×206838300
7,500
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
53517714No.5032/枚130×150×506835000
10,000
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
53517723No.5138/枚130×180×506835100
11,500
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
53517739No.7834/枚100×100×1006837800
12,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53517748No.5250/枚160×220×556835200
14,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53517757No.5356/枚160×250×556835300
14,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53517766No.5466/枚200×250×556835400
15,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53517784No.5680/枚220×280×606835600
17,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53517809No.5898/枚240×320×606835800
18,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53517827No.8216/枚80×120×206838200
6,500
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
53517775No.5564/枚170×270×606835500
16,000
取扱い終了
返品不可
53517793No.5782/枚190×320×606835700
13,000
取扱い終了
返品不可
53517818No.60120/枚260×360×706836000
23,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする