トスカバノック
タグガン 503シリーズ用ピン 100000本
材質
ナイロン
色
半透明
内容量
1箱(10000本×10箱)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
長さ(mm)
質量(1箱あたり)(g)
ピン長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53523043
UX25
(タグガン)B503X・B503XL
25
415
25
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
53523059
UX7
(タグガン)B503X
7
200
7
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください