中川製作所
感熱レジロール
種別
感熱紙
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
長さ(m)
直径(Φmm)
内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53523269
45R×80×17.5
1箱(5巻×20パック)
44
63
80
17.5
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53523296
58×73×12
1箱(5巻×20パック)
58
57
73
12
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53523305
58R×80×17.5
1箱(5巻×20パック)
57.5
63
80
17.5
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53523314
80×80×12
1箱(2巻×25パック)
80
63
80
12
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53523348
58×80×12
1箱(5巻×20パック)
58
63
80
12
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53523366
58×80×12
1箱(5巻×16パック)
58
63
80
12
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53523375
58×60×12
1箱(5巻×20パック)
58
37
60
12
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53523384
58×70×12
1箱(5巻×20パック)
58
50
70
12
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
53523278
44×80×12
1箱(5巻×20パック)
44
63
80
12
オープン
取扱い終了
返品不可
53523287
50×60×12
1箱(5巻×20パック)
50
57
60
12
オープン
取扱い終了
返品不可
53523323
58×63m×17.5
1箱(5巻×16パック)
58
63
80
17.5
オープン
取扱い終了
返品不可
53523339
58×63m×12
1箱(5巻×16パック)
58
63
80
12
オープン
取扱い終了
返品不可
53523357
45R×80×17.5
1箱(5巻×20パック)
44
63
80
17.5
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください