ポリ袋(マチ付)ばんじゅう用 500枚

ポリ袋(マチ付)ばんじゅう用 500枚 - HEIKO
材質HDPE厚さ(mm)0.013高さ(mm)650タイプ内容量1箱(100枚×5袋)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
全幅(mm)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53523969-570S9506630002
8,000
取扱い終了
返品不可
53523978-650M10506630003
9,000
取扱い終了
返品不可
53523987-680L11006630004
10,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする