モノタロウ

塩ビパイプ VU管 4M

塩ビパイプ VU管 4M - モノタロウ塩ビパイプ VU管 4M - モノタロウ塩ビパイプ VU管 4M - モノタロウ塩ビパイプ VU管 4M - モノタロウ塩ビパイプ VU管 4M - モノタロウ塩ビパイプ VU管 4M - モノタロウ塩ビパイプ VU管 4M - モノタロウ塩ビパイプ VU管 4M - モノタロウ
(7件のレビュー)
用途排水用材質PVC長さ(m)4長さ許容差(mm)±10JIS規格JIS K 6741使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)内容量1本
注意
※本来の用途以外でご使用にならないでください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
外径D(Φmm)
外径許容差(mm)
厚さ(mm)
厚さ許容差(mm)
概略質量(kg/m)
種類
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53529185VU404048±0.21.80.40.412VU40
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
車上渡し
53529194VU505060±0.21.80.40.521VU50
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
車上渡し
53529203VU656576±0.32.20.60.825VU65
2,798
3,078(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
車上渡し
53529219VU757589±0.32.70.61.159VU75
4,198
4,618(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
車上渡し
53529228VU100100114±0.43.10.81.737VU100
4,398
4,838(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
車上渡し
53529237VU125125140±0.54.10.82.739VU125
8,398
9,238(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
車上渡し
53529246VU150150165±0.55.10.83.941VU150
9,998
10,998(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
車上渡し
53529255VU200200216±0.76.516.572VU200
18,980
20,878(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-17
用途: 木製ポールの根か
その他業種

4Mものでも、安価の運賃で運んでもらえ、大変助かった。

対象商品 : 53529255
2024-11-12
用途: 籾摺機からの排塵用
農・林・水産業

あまりにも重すぎた。
強度は求めないので、軽いほうがよかった。
個人的な商品の選択ミスだった。

2が参考にしています
対象商品 : 53529237
2022-10-03
用途: エアコンカバーキャリアに使用
小川エンジニアリング電気・ガス・熱供給・水道業

家前までは配達してくれて助かりました
4mカンを自分で運んで帰る事を考えれば断然注問です!

3が参考にしています
対象商品 : 53529219
2022-09-13
用途: 排水配管
製造業

モノタロウブランドは価格を抑えていても必要十分。助かってます!4Mでも格安で配送もしてくれて助かりました!

3が参考にしています
対象商品 : 53529194
2022-03-08
用途: 下水工事
農・林・水産業

とてもスムーズに受け取ることができてよかったです。また利用したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 53529219
2022-08-16
用途: トイレの増設
電気・ガス・熱供給・水道業

4メートル物三本発注し、狭い道の納品場所でしたが、問題なく届きました。特に問題なく作業できています。

2が参考にしています
対象商品 : 53529219
2020-10-02
用途: 排水作業
ペクッド建設業・工事業

おもに雨水の排水作業に使っています。VU管は軽量で扱いやすいので作業性が良いです。給水作業には使っていません。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする