ECLIPSE MAGNETICS
エクリプス アルニコ 円筒形マグネット
用途
リードスイッチ、センサー、自販機、安全装置、電気メーター、電気回路
磁束密度
1200ガウス
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
質量(g/ペア)
径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53524687
NWE808
1パック(5ペア)
10
2
4
¥
1,870
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
53524696
NWE809
1パック(5ペア)
10
3
5
¥
2,080
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
53524705
NWE810
1パック(5ペア)
10
4
6
¥
2,170
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
53524714
NWE805
1パック(10ペア)
20
8
6
¥
5,310
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
53524723
NWE806
1パック(5ペア)
25
18
8
¥
4,540
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
53524739
NWE807
1パック(5ペア)
30
35
10
¥
7,350
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください