ECLIPSE MAGNETICS
エクリプス アルニコ マイナー
用途
教育現場、家庭でのDIY用、鉄部品のクランプ用
寸法(mm)
N・S極の距離:6.3
質量(g)
10
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
22.2×7.9×11.1
磁力(kg)
0.9
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53524897
NWE801
¥
8,170
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください