ECLIPSE MAGNETICS
エクリプス アルニコ シャローポット
用途
ワークの固定、リフティング、ハンダ付け等
最高使用温度(℃)
450
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
径(mm)
厚さ(mm)
穴径(mm)
ねじ頭径(mm)
質量(g)
磁力(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53524958
NW826
1パック(10個)
19
7.5
4.5
M3 csk
10
3.0
¥
9,130
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
53524967
NW827
1パック(10個)
28.5
8.5
5.2
M4 csk
30
5.0
¥
14,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
53524976
NW828
1パック(5個)
38.1
10.35
5.2
M4 csk
80
13.0
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください