エクリプス ネオジム ディスクマグネット

エクリプス ネオジム ディスクマグネット - ECLIPSE MAGNETICSエクリプス ネオジム ディスクマグネット - ECLIPSE MAGNETICSエクリプス ネオジム ディスクマグネット - ECLIPSE MAGNETICSエクリプス ネオジム ディスクマグネット - ECLIPSE MAGNETICSエクリプス ネオジム ディスクマグネット - ECLIPSE MAGNETICS

コンパクトなサイズの割に強い磁力を確保できます。
産業用の目的の他に、ディスプレイ用などの多目的に利用できます。
ネオジムは希土類としても知られています。最大稼働温度は80℃です。

最高使用温度(℃)80
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
質量(g)
径(mm)
磁力(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53525046NWN8351パック(50個)10.130.13
1,270
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
53525055NWN8001パック(10個)20.130.3
1,670
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
53525064NWN8361パック(50個)10.140.16
1,460
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
53525073NWN8011パック(10個)20.240.4
1,930
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
53525089NWN8021パック(10個)30.340.7
2,570
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
53525098NWN8031パック(10個)40.440.9
2,700
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
53525107NWN8371パック(50個)10.250.20
1,600
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
53525116NWN8041パック(10個)20.350.55
2,240
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
53525125NWN8051パック(10個)30.450.85
2,040
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
53525134NWN8061パック(10個)50.751.3
3,520
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
53525143NWN8381パック(50個)10.260.33
1,870
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
53525159NWN8071パック(10個)30.661.0
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
53525168NWN8081パック(10個)40.861.3
3,450
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
53525177NWN8241パック(10個)61.362.00
1,340
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
53525186NWN8391パック(50個)10.480.39
2,530
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
53525195NWN8251パック(10個)31.281.28
1,320
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
53525204NWN8091パック(10個)41.581.7
4,680
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
53525213NWN8101パック(10個)51.782.12
5,180
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
53525229NWN8401パック(50個)10.590.45
2,860
2,798
3,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
53525238NWN8111パック(10個)31.491.6
4,950
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
53525247NWN8411パック(50個)10.6100.51
3,190
2,998
3,298(税込)
107日以内出荷
53525256NWN8261パック(10個)21.2101.10
1,350
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
53525265NWN8121パック(10個)31.8101.65
4,270
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
53525274NWN8131パック(10個)52.9102.7
7,520
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
53525283NWN8421パック(50個)10.9120.60
3,920
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
53525299NWN8271パック(10個)21.8121.30
1,340
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
53525308NWN8281パック(10個)32.6122.10
2,920
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
53525317NWN8431パック(50個)11.4150.75
5,700
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
53525326NWN8141パック(3個)34152.5
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
53525335NWN8291パック(5個)56.8154.10
4,020
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
53525344NWN8151パック(3個)37.1203.3
4,510
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
53525353NWN8301パック(5個)512205.50
6,580
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
53525369NWN8161個1023.62010.5
5,010
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
53525378NWN8311パック(5個)519259.00
8,130
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする