ECLIPSE MAGNETICS
エクリプス フェライト U字溝(チャンネル)
マイルド鋼ボディー
最高使用温度(℃)
120
穴径(mm)
4.2
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
穴間隔(mm)
磁力(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53525509
NWE898/1
1パック(5個)
250
115×30×13
80
8
¥
45,400
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
53525518
NWE898/2
1パック(5個)
300
130×30×13
90
14
¥
44,900
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
53525527
NWE899
1パック(2個)
550
190×43×13
110
48
¥
21,500
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください