ECLIPSE MAGNETICS
エクリプス ネオジム シャローポット(ボーリング穴付)
ボディーは亜鉛メッキされ、ボーリング穴付です。
最高使用温度(℃)
80
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
径(mm)
厚さ(mm)
穴径(mm)
深さ(mm)
質量(g)
磁力(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53525633
NWE1010/NEO
1パック(20個)
16
5
ボディ:3.5、マグネット:6.5
3.8
9.9
4
¥
6,710
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
53525649
NWE1011/NEO
1パック(10個)
20
7
ボディ:4.5、マグネット:8
5.5
13
6
¥
5,420
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
53525658
NWE1012/NEO
1パック(10個)
25
8
ボディ:5.5、マグネット:9
6
29.1
14
¥
8,120
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
53525667
NWE1013/NEO
1パック(10個)
32
8
ボディ:5.5、マグネット:9
5.5
36
23
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
53525676
NWE1014/NEO
1パック(5個)
42
9
ボディ:6.5、マグネット:11
6
52
32
¥
9,900
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください