ECLIPSE MAGNETICS
エクリプス ネオジム リング
さら穴ねじの装着に適しています。
ドアの閉止などの一般的な取り付け作業に使用できます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
径(mm)
厚さ(mm)
穴径(mm)
ねじサイズ
質量(g)
磁力(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53525773
NWN832
1パック(5個)
15.4
3.25
3.3
M3
4.4
3.5
¥
2,970
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
53525789
NWN834
1パック(5個)
17.5
4
4.5
M4
6.9
4.8
¥
3,780
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
53525798
NWN833
1パック(5個)
19
7.6
4.5
M4
15.5
8.1
¥
7,760
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
53525807
NWN822
1個
20
10
6 csk
M6
21.4
4.7
¥
7,370
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
53525816
NWN823
1個
37
3.5
6 csk
M6
27.5
4.9
¥
7,190
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください