ECLIPSE MAGNETICS
エクリプス ネオジム シャローポット(ねじ穴付)
ボディーは亜鉛メッキされています。
部品装着のための雌ねじが付いています。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
径(mm)
厚さ(mm)
総高さ(mm)
ねじサイズ
外径(mm)
質量(g)
磁力(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53525904
NWE770NEO
1パック(20個)
6
4.5
11.5
M3
口輪:6
2.7
0.5
¥
8,420
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
53525913
NWE771NEO
1パック(20個)
8
4.5
11.5
M3
口輪:6
3.5
1.3
¥
9,150
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
53525929
NWE772NEO
1パック(20個)
10
4.5
11.5
M3
口輪:6
4.5
2.5
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
53525938
NWE773NEO
1パック(20個)
13
4.5
11.5
M3
口輪:6
7.5
6
¥
20,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
53525947
NWE774NEO
1パック(20個)
16
4.5
11.5
M4
口輪:8
13.2
9.5
¥
19,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
53525956
NWE775NEO
1パック(10個)
20
6
13
M4
口輪:8
16.5
14
¥
21,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
53525965
NWE776NEO
1パック(10個)
25
7
14
M4
口輪:8
34
20
¥
21,500
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
53525974
NWE777NEO
1パック(5個)
32
7
15.5
M5
口輪:10
48
35
¥
28,400
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください