ECLIPSE MAGNETICS
エクリプス アルニコ ディープポット
マイルド鋼のポット、真鍮のスペーサー、亜鉛メッキ。
径はH6の公差まで研磨されています。
最高使用温度(℃)
220
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
質量(g)
径(mm)
磁力(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53526123
NWE730
1パック(20個)
10
2
6
0.2
¥
7,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
53526139
NWE731
1パック(20個)
12
4
8
0.3
¥
8,670
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
53526148
NWE732
1パック(20個)
16
9
10
0.5
¥
10,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
53526157
NWE733
1パック(20個)
18
17
13
1.0
¥
16,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
53526166
NWE734
1パック(10個)
20
29
16
1.5
¥
9,570
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
53526175
NWE735
1パック(5個)
25
57
20
3.5
¥
7,900
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
53526184
NWE736
1パック(5個)
30
110
25
8.0
¥
17,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
53526193
NWE737
1パック(2個)
35
200
32
15.0
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
53526209
NWE738
1パック(2個)
45
420
40
20.0
¥
18,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
53526218
NWE739
1個
50
720
50
35.0
¥
16,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください