曜日別特売

エクリプス アルニコ ディープポット(ねじ穴付)

エクリプス アルニコ ディープポット(ねじ穴付) - ECLIPSE MAGNETICS

マイルド鋼のポット、真鍮のスペーサー、ボディーは亜鉛メッキ。

最高使用温度(℃)220
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
質量(g)
ねじサイズ
径(mm)
磁力(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53526227NWE7401パック(20個)204M360.2
6,470
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
53526236NWE7411パック(20個)207M380.4
8,540
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
53526245NWE7421パック(20個)2011M4100.8
11,200
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
53526254NWE7431パック(20個)2019M4131.0
15,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
53526263NWE7441パック(10個)2029M4161.8
8,540
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
53526279NWE7451パック(5個)2555M6204.2
5,610
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
53526288NWE7461パック(5個)35250M6258.0
13,200
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
53526297NWE7471パック(2個)40370M83215.0
9,750
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
53526306NWE7481パック(2個)44500M104530.0
30,300
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リフマ(リフティングマグネット)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする