ECLIPSE MAGNETICS
エクリプス アルニコ ディープポット
マイルド鋼のポット、真鍮のスペーサー、ボディーは亜鉛メッキ。
最高使用温度(℃)
220
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
径(mm)
高さ(mm)
質量(g)
磁力(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53526315
NWE790
1パック(20個)
6
20
4
0.2
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
53526324
NWE791
1パック(20個)
8
20
7
0.4
¥
19,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
53526333
NWE792
1パック(20個)
10
20
11
0.8
¥
25,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
53526349
NWE793
1パック(20個)
13
20
19
1.0
¥
25,700
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
53526358
NWE794
1パック(10個)
16
20
29
1.8
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
53526367
NWE795
1パック(5個)
20
25
57
4.2
¥
13,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
53526376
NWE796
1パック(2個)
25
35
140
8.0
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください