ECLIPSE MAGNETICS
エクリプス アルニコ メイジャー
小物部品を磁化することができます。
導波管の分野に適応できます。
幅(mm)
両極間:27.3
質量(kg)
2.9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
103.5×50×111
磁束密度
(両極間中心点での)0.210Wb/m、2000ガウス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53526385
NW862
¥
105,000
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください