ECLIPSE MAGNETICS
エクリプス ゴムカバー付ネオジムポット
外径ねじ付です。
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(mm)
厚さ(mm)
総高さ(mm)
ねじ長さ(mm)
ねじサイズ
磁力(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53526394
NWE851
22
6
12.5
6.5
M4
5
¥
6,080
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
53526403
NWE853
43
6
21
15
M6
8.5
¥
8,140
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
53526419
NWE854
66
8.5
23.5
15
M8
18
¥
14,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
53526428
NWE855
88
8.5
23.5
15
M8
42
¥
25,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください