ECLIPSE MAGNETICS
エクリプス ネオジム 二層式ディープポット
真鍮ケースのポット。H6の公差まで研磨されています。
用途
部品研磨時の固定用
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
径(mm)
高さ(mm)
質量(g)
磁力(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53526595
NWE750NEO
1パック(20個)
6
20
4
1.0
¥
16,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
53526604
NWE751NEO
1パック(20個)
8
20
7
2.5
¥
18,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
53526613
NWE752NEO
1パック(20個)
10
20
11
4.5
¥
25,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
53526629
NWE753NEO
1パック(20個)
13
20
19
7.0
¥
36,100
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
53526638
NWE754NEO
1パック(10個)
16
20
29
15.0
¥
20,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
53526647
NWE755NEO
1パック(5個)
20
25
57
28.0
¥
24,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
53526656
NWE756NEO
1パック(2個)
25
35
128
45.0
¥
12,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
53526665
NWE757NEO
1パック(2個)
32
40
228
70.0
¥
30,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください