ECLIPSE MAGNETICS
エクリプス フェライト シャローポット
マイルド鋼製、亜鉛メッキ。プレス用。
最高使用温度(℃)
120
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
質量(g)
径(mm)
磁力(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53526717
NWE700
1パック(20個)
4.5
2
10
0.4
¥
2,820
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
53526726
NWE701
1パック(20個)
4.5
3
13
1.0
¥
3,910
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
53526735
NWE702
1パック(20個)
4.5
4.5
16
1.8
¥
4,390
¥
4,388
¥
4,827
(税込)
4日以内出荷
53526744
NWE703
1パック(10個)
6
10
20
3.0
¥
2,420
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
53526753
NWE704
1パック(10個)
7
19
25
4.0
¥
2,860
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
53526769
NWE705
1パック(10個)
7
30
32
8.0
¥
3,410
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
53526778
NWE706
1パック(5個)
8
55
40
12.5
¥
2,190
¥
2,188
¥
2,407
(税込)
4日以内出荷
53526787
NWE707
1パック(5個)
10
100
50
22.0
¥
3,940
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
53526796
NWE708
1個
14
230
63
35.0
¥
1,870
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
53526805
NWE709
1個
18
485
80
60.0
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください