ECLIPSE MAGNETICS
エクリプス フェライト シャローポット(皿穴付)
皿ねじで止める仕様になっています。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
径(mm)
厚さ(mm)
取付穴(mm)
取付ねじ
質量(g)
磁力(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53526814
NWE887
1パック(10個)
20
6
4.2
M4
9
2.7
¥
2,820
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
53526823
NWE876
1パック(10個)
25
7
5.5
M5
16
3.6
¥
3,410
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
53526839
NWE877
1パック(10個)
32
7
5.5
M5
27
7.2
¥
4,330
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
53526848
NWE878
1パック(5個)
40
8
5.5
M5
53
9.0
¥
3,060
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください