ECLIPSE MAGNETICS
エクリプス フェライト シャローポット(取付穴付)
マイルド鋼のポット、亜鉛メッキボディー
最高使用温度(℃)
120
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
質量(g)
穴径(mm)
径(mm)
磁力(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53526857
NWE888
1パック(5個)
10
137
ボディ:8.5、マグネット:12
50
18
¥
3,480
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
53526866
NWE889
1個
18
480
ボディ:6.5、マグネット:16
80
54
¥
2,290
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください