ECLIPSE MAGNETICS
エクリプス フェライト シャローポット(外径ねじ付)
部品の組み付けに使用できます。
厚さ(mm)
7
ねじ径
M5
内容量
1パック(5個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
総高さ(mm)
径(mm)
磁力(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53526875
NWE720
20
17
22
3.5
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
53526884
NWE723
32
22
32
8.0
¥
2,190
¥
2,188
¥
2,407
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください